| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000245531 Herst.-Nr.: NP20/140/1200-B EAN/GTIN: 5701953361655 |
| |
|
| | |
| Lochblechstreifen NP 20/140/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 35010513 | HerstellerNr: | NP20/140/1200-B | Werksnummer: | 3000257175 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 2,380000 | Gewicht brutto Kg: | 2,380000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lochblechstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,5552* | € 11,636* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 9,57* | € 11,64* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,64* | € 11,68* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,9824* | € 12,0624* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 11,2975* | € 13,5775* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,2975* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 135,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|