Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP 20/140/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000257175
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/140/1200
EAN/GTIN:
     5701953361655
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/140/1200
Breite:
140 mm
Länge:
1200 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,5552*
€ 11,796*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,56*
€ 11,80*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 11,85*
6 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9924*
€ 12,2724*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,3075*
€ 13,8175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,796*
€ 14,03724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3159*
€ 13,46592
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,3158*
€ 13,4658
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,3157*
€ 13,46568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,3156*
€ 13,46556
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,3155*
€ 13,46545
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,3154*
€ 13,46533
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,3153*
€ 13,46521
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,3052*
€ 13,45319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5552*
€ 11,37069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,72*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,39*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.