Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 133 Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Gr.9 Länge 150 mm ei


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 133 Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Gr.9 Länge 150 mm ei
FRIDAVO 133 Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Gr.9 Länge 150 mm ei
FRIDAVO 133 Spiralfedertürband Modell M Stahl vernickelt Gr.9 Länge 150 mm ei
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245078
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     133
EAN/GTIN:
     4015912091332
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
Spiralfedertürband Modell M STA vern.Gr.9 L.150mm eins.wirkend FRIDAVO nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
133
Werksnummer:
3000255447
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfedertürband
Ausfuehrung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,84*
€ 59,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 59,39*
€ 5,95*
ab € 49,16*
€ 65,87*
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 52,21*
€ 67,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 52,69*
€ 68,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,78*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,07*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 51,04*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,11*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,95*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.