| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000244681 Herst.-Nr.: TF 165 NI SB EAN/GTIN: 4003482157312 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller TF 165 Ni LM VA-Optik Hubh.36mm Türmontage BURG-WÄCHTER Hub / · Edelstahl-Optik · inklusive Schrauben · SB verpackt Weitere Informationen: | | eClassID: | 23270201 | HerstellerNr: | TF 165 NI SB | Werksnummer: | 3000253270 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Türfeststeller | Ausfuehrung: | Türmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,81* | € 9,34* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,33* | € 9,77* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,94* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,59* | € 10,00* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,71* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|