Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2533986 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 PZ 72 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2533986 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 PZ 72 mm DIN
HOPPE 2533986 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 PZ 72 mm DIN
HOPPE 2533986 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 PZ 72 mm DIN
HOPPE 2533986 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 PZ 72 mm DIN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244583
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2533986
EAN/GTIN:
     4012789055931
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 PZ 72mm DIN L/R HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · DrückergarniturEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2533986
Werksnummer:
3000252989
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,338000
Gewicht brutto Kg:
0,338000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Langschildgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,12*
3 Tage
205
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,14*
3 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,20*
Lager 1955
205
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 6,89*
1 Tag
205
1
€ 7,99*
ab € 5,19*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,39*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,29*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,13*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,25*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,15*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,44*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,39*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,13*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,60*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,85*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.