Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 2314/0000/01 Profiltürdrückerlochteil 2314/0800 Aluminium F1 käntig 8 mm gek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 2314/0000/01 Profiltürdrückerlochteil 2314/0800 Aluminium F1 käntig 8 mm gek
EDI 2314/0000/01 Profiltürdrückerlochteil 2314/0800 Aluminium F1 käntig 8 mm gek
EDI 2314/0000/01 Profiltürdrückerlochteil 2314/0800 Aluminium F1 käntig 8 mm gek
EDI 2314/0000/01 Profiltürdrückerlochteil 2314/0800 Aluminium F1 käntig 8 mm gek
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2314/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632269187
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Profiltürdrückerlochteil 3314/0000 Alu.F1 ktg.8mm gekr.EDI für Rahmentüren · Schraublochabstand 50 mm · Höhe 66 mm · Breite 30 mm · Stärke 8 mm · fest / drehbar · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 28mm · Drückerlänge: 132mm · Drückertiefe: 66mm · Stärke: 8mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 66mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210104
HerstellerNr:
2314/0000/01
Werksnummer:
3000252764
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Profiltürdrückerlochteil
Ausfuehrung:
gekröpft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,72*
4 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 8,77*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 9,59*
2 Tage
68
1
€ 7,99*
ab € 7,20*
€ 10,29*
4 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 7,27*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1800/2033/00
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.