Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS S4120026 Flachschließblech S412 silber käntig Stulpbreite 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS S4120026 Flachschließblech S412 silber käntig Stulpbreite 24 mm
BKS S4120026 Flachschließblech S412 silber käntig Stulpbreite 24 mm
BKS S4120026 Flachschließblech S412 silber käntig Stulpbreite 24 mm
BKS S4120026 Flachschließblech S412 silber käntig Stulpbreite 24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243688
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4120026
EAN/GTIN:
     4016248770267
Suchbegriffe:
Fahrrad Rahmenringschloss
Fahrradrahmenschloss
Rahmenschloss
Velorahmenschloss
Flachschließbl.S412 silber ktg.Stulp-B.24mm BKS Zubehör für Riegelschloss
Weitere Informationen:
eClassID:
23220101
HerstellerNr:
S4120026
Werksnummer:
3000250567
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schließblech
Ausfuehrung:
DIN links / rechts flach
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,31*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,37*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,38*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,52*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,71*
Ähnlich
BKS
S4910025
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.