Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA 69015006 Elektromagnet EM 500 H 24 Volt DC 300/325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMA 69015006 Elektromagnet EM 500 H 24 Volt DC 300/325mm
DORMA 69015006 Elektromagnet EM 500 H 24 Volt DC 300/325mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241890
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     69015006
EAN/GTIN:
     4021226213742
Suchbegriffe:
Elektromagnet
dormakaba elektromagnet
elektromagnet
Elektromagnet EM 500 H 24 Volt DC 300/325mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
69015006
Werksnummer:
3000207118
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 Volt DC
Material:
300 / 325mm
Produktart:
Elektromagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,72*
€ 166,24*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,08*
€ 166,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 166,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 166,92*
€ 2,95*
ab € 174,39*
€ 202,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.