| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000240800 Herst.-Nr.: 615 33 EAN/GTIN: 4014884039069 |
| |
|
| | |
| Bodentürpuffer 615 33 D.52mm H.42,5mm Ku.33 rubinrot Dübelmontage HEWI aus Polyamid · Durchmesser 52 mm · 42,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 615 33 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23270202 | HerstellerNr: | 615 33 | Werksnummer: | 3000205703 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Ø 52 mm Höhe 42,5 mm | Produktart: | Bodentürpuffer | Ausfuehrung: | Dübelmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,36* | € 24,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,37* | € 24,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,54* | € 24,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,44* | € 25,73* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|