| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000239732 Herst.-Nr.: 111R03.113 97 EAN/GTIN: 4014885306702 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur 111R03.113 97 Ku.97 PZ rd Drückergrt.HEWI in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefä Weitere Informationen: | | eClassID: | 23210101 | HerstellerNr: | 111R03.113 97 | Werksnummer: | 3000204411 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,750000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 97 | Produktart: | Kurzschildgarnitur | Ausfuehrung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 86,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,63* | € 86,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,90* | € 87,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,97* | € 87,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,76* | € 91,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|