| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000239725 Herst.-Nr.: 111R03.113 33 EAN/GTIN: 4014885314325 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur 111R03.113 33 Ku.33 PZ rd Drückergrt.HEWI in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mmLagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Wechselgarnitur vorgerichtet für PZ. Entfernung 72 mm.Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 180 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm, für Türstärke 38,1-48,0 mm · Drückerlänge 138 mm · WechselgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: R-Technik· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23210101 | HerstellerNr: | 111R03.113 33 | Werksnummer: | 3000204403 | Länge netto mm: | 213,00 | Breite netto mm: | 153,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurzschildgarnitur | Ausfuehrung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,58* | € 87,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,73* | € 87,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 87,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,80* | € 91,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,15* | € 97,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|