Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3285558 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 32 mm F1 / naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3285558 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 32 mm F1 / naturfarbig
HOPPE 3285558 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 32 mm F1 / naturfarbig
HOPPE 3285558 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 32 mm F1 / naturfarbig
HOPPE 3285558 Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium 32 mm F1 / naturfarbig
Artikel-Nr.:
     1955B-2000239295
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3285558
EAN/GTIN:
     4012789517934
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F1/naturf.32mm selbstsperrend HOPPE mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung Weitere technis
Weitere Informationen:
eClassID:
23240301
HerstellerNr:
3285558
Werksnummer:
3000203684
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fenstergriff
Ausfuehrung:
selbstsperrend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,42*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 5,03*
€ 7,46*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,14*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,18*
1 Tag
28
1
€ 7,99*
ab € 5,78*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3286500
ab € 14,58*
Ähnlich
Hoppe
3285566
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.