Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAFIMET MC0268 Gasdüse kon.16mm f.ERGOPLUS 26/400/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAFIMET MC0268 Gasdüse kon.16mm f.ERGOPLUS 26/400/500
TRAFIMET MC0268 Gasdüse kon.16mm f.ERGOPLUS 26/400/500
TRAFIMET MC0268 Gasdüse kon.16mm f.ERGOPLUS 26/400/500
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237730
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     MC0268
EAN/GTIN:
     8028485019869
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
Gasdüse kon.16mm f.ERGOPLUS 26/400/500 TRAFIMET passend zu Brenner ERGOPLUS 26, 400, 500 Weitere technische Eigenschaften: · Nennweite: 16mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
MC0268
Werksnummer:
1000152088
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gasdüse
Ausfuehrung:
passend für ERGOPLUS 26/400/500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.