Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Star 901002002 Helfende Hand für Lötarbeiten Lupen-D. 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Star 901002002 Helfende Hand für Lötarbeiten Lupen-D. 65 mm
Profi Star 901002002 Helfende Hand für Lötarbeiten Lupen-D. 65 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237527
Hersteller:
     Profi Star
Herst.-Nr.:
     901002002
EAN/GTIN:
     4033072037885
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Lupe
Lupen
Helfende Hand Lupen-Ø 65mm mit klappbarer Glaslupe und stabilem Standfuß · 2 schwenkbare Krokodilklemmen · der praktische Helfer bei Lötarbeiten
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
901002002
Werksnummer:
1000115056
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Lupen-Ø 65 mm
Produktart:
Helfende Hand
Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, lupe 6,5cm, lupe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 10,72*
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 7,74*
€ 10,77*
5 Tage
67
1
€ 8,90*
ab € 8,236*
€ 11,486*
Lager 1955
67
1
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,40*
3 Tage
67
1
€ 4,99*
ab € 9,09*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.