| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056253 Herst.-Nr.: BK1210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Nadelhülse BK1210 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BK1210 | Werksnummer: | NTN BK1210 | Breite netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Innendurchmesser mm: | 12,00 | Aussendurchmesser mm: | 16,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,29* | € 1,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 1,20* | € 1,81* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,38* | € 2,06* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|