Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Radialkugellager 6012C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6012C3
NTN Radialkugellager 6012C3
NTN Radialkugellager 6012C3
NTN Radialkugellager 6012C3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000051606
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6012C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Radialkugellager 6012C3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6012C3
Werksnummer:
NTN 6012C3
Breite netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
95,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 10,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,39*
€ 13,19*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,20*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 14,11*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6012-2RS1/C3
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.