Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030171 Herst.-Nr.: 13303310 EAN/GTIN: 4024596001186 |
| | |
|
| | |
| WEICON Flex 310 M Classic weiß, 310 ml
WEICON Flex 310 M Classic ist haftstark, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit, eine gute UV-Stabilität. Es ist beständig gegenüber Süß- und Salzwasser ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Das Produkt ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Flex 310 M Classic ist ein elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis und eignet sich für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein. Der Kleb- und Dichtstoff kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 13303310 | Werksnummer: | 10002576 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Flexkleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 12,91* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,86* | € 12,92* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 11,35* | € 14,29* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,33* | € 14,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,27* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 36,35484* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|