Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 250/3 (TLB 2517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 250/3 (TLB 2517)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 250/3 (TLB 2517)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPA 250/3 (TLB 2517)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028623
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPA250/3
EAN/GTIN:
     4014486245943
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPA 250/3 Taperbuchse: 2517

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 3 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) Nr: 9
• Kranzbreite b2: 50mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 250 mm

• Taperbuchse: 2517
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPA250/3
Werksnummer:
1530371
Profil:
TB SPA
Gewicht netto Kg:
5,900000
Gewicht brutto Kg:
5,900000
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
55,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
286
€ 5,99*
ab € 33,36*
€ 44,13*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 48,12*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 50,82*
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 44,95*
€ 57,48*
€ 3,19*
ab € 48,69*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.