Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemenscheibe SPZ 140/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT Keilriemenscheibe SPZ 140/2
OPTIBELT Keilriemenscheibe SPZ 140/2
OPTIBELT Keilriemenscheibe SPZ 140/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028195
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ140/2
EAN/GTIN:
     4014486236477
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPZ 140/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 28mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 140 mm
• Fertigbohrung dmax: 38mm
• Nabenlänge I: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPZ140/2
Werksnummer:
1500468
Profil:
SPZ
Breite netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
42,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,90*
ab € 22,70*
€ 39,36*
€ 3,19*
ab € 29,00*
€ 39,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 44,96*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 34,99*
€ 47,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.