Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/1
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/1
optibelt Keilriemenscheibe SPA 80/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027911
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA80/1
EAN/GTIN:
     4014486232080
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 80/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 20mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 80 mm
• Fertigbohrung dmax: 28mm
• Nabenlänge I: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA80/1
Werksnummer:
1787781
Profil:
SPA
Breite netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,97*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,99*
1
€ 3,19*
ab € 11,42*
€ 16,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 32,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.