Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 75/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 75/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 75/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 75/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027909
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA75/4
EAN/GTIN:
     4014486232066
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 75/4

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 4 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 67mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 75 mm
• Fertigbohrung dmax: 24mm
• Nabenlänge I: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA75/4
Werksnummer:
1651104
Profil:
SPA
Breite netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,67*
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 17,76*
1
€ 3,19*
ab € 22,19*
€ 31,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 35,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.