Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 63/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 63/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 63/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 63/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027897
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA63/2
EAN/GTIN:
     4014486231946
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 63/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 35mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 63 mm
• Fertigbohrung dmax: 25mm
• Nabenlänge I: 49mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA63/2
Werksnummer:
1526579
Profil:
SPA
Breite netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,51*
44 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 8,92*
1
€ 3,19*
ab € 12,04*
€ 17,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 20,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.