Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027886
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA500/4
EAN/GTIN:
     4014486233469
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 500/4

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 4 Rillen
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 67mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 500 mm
• Fertigbohrung dmax: 65mm
• Nabenlänge I: 67mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA500/4
Werksnummer:
1615989
Profil:
SPA
Breite netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
16,300000
Gewicht brutto Kg:
16,300000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,67*
€ 157,51*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 206,26*
Frei Haus
ab € 259,39*
€ 308,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 347,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.