Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 500/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027884
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA500/2
EAN/GTIN:
     4014486233445
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 500/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 35mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 500 mm
• Fertigbohrung dmax: 55mm
• Nabenlänge I: 55mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA500/2
Werksnummer:
1748247
Profil:
SPA
Breite netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
10,700000
Gewicht brutto Kg:
10,700000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,73*
€ 102,55*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 133,04*
1
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 210,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 194,24*
€ 243,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.