Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 100 TB 60 (TLB 1610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 100 TB 60 (TLB 1610)
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 100 TB 60 (TLB 1610)
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 100 TB 60 (TLB 1610)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027742
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB60L100
EAN/GTIN:
     4014486222609
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 100 TB 60
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
TB60L100
Werksnummer:
1792966
Profil:
L
Breite netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 38,87*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 39,61*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 28,77*
€ 39,80*
1
€ 3,19*
ab € 44,57*
€ 58,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.