| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027723 Herst.-Nr.: 84L100 EAN/GTIN: 4014486222098 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung L 100 84 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 84L100 | Werksnummer: | 1775038 | Profil: | L | Breite netto mm: | 19,00 | Gewicht netto Kg: | 2,700000 | Gewicht brutto Kg: | 2,700000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,93* | € 60,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,89* | € 60,30* | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 56,23* | € 70,87* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 71,63* | € 89,71* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,45* | € 159,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|