Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 36 (TLB 1610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 36 (TLB 1610)
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 36 (TLB 1610)
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 36 (TLB 1610)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027693
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB36L075
EAN/GTIN:
     4014486222500
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen L 075 TB 36
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
TB36L075
Werksnummer:
1564702
Profil:
L
Breite netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 17,15*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 18,20*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 18,29*
1
€ 3,19*
ab € 19,55*
€ 27,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.