| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027624 Herst.-Nr.: 32L050 EAN/GTIN: 4014486221862 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung L 050 32 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 32L050 | Werksnummer: | 1697924 | Profil: | L | Breite netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,15* | € 12,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 13,90* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,60* | € 13,97* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,66* | € 21,05* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,21* | € 32,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|