| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027615 Herst.-Nr.: 18L050 EAN/GTIN: 4014486221503 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung L 050 18 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 18L050 | Werksnummer: | 1759265 | Profil: | L | Breite netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,410000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,07* | € 5,96* | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,96* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,33* | € 9,24* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,94* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|