Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 48
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 48
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 48
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027537
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     48H200
EAN/GTIN:
     4014486220124
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 48
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
48H200
Werksnummer:
1603767
Profil:
H
Breite netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
5,100000
Gewicht brutto Kg:
5,100000
Innendurchmesser mm:
28,00
Aussendurchmesser mm:
68,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,76*
€ 84,32*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 66,11*
€ 84,70*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 80,06*
€ 100,40*
1
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 128,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.