Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 44
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 44
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 44
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027536
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     44H200
EAN/GTIN:
     4014486220070
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 200 44
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-10
HerstellerNr:
44H200
Werksnummer:
1701719
Profil:
H
Breite netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
4,400000
Gewicht brutto Kg:
4,400000
Innendurchmesser mm:
22,00
Aussendurchmesser mm:
56,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,04*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 55,57*
€ 72,34*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 84,43*
1
€ 3,19*
ab € 85,94*
€ 108,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.