| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027493 Herst.-Nr.: 48H150 EAN/GTIN: 4014486220117 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung H 150 48 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 48H150 | Werksnummer: | 1702939 | Profil: | H | Breite netto mm: | 4,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | Innendurchmesser mm: | 3,00 | Aussendurchmesser mm: | 10,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,97* | € 73,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,64* | € 73,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 68,23* | € 84,96* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 87,15* | € 107,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,12* | € 160,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|