| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027461 Herst.-Nr.: TB23H100 EAN/GTIN: 4014486220537 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen H 100 TB 23 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB23H100 | Werksnummer: | 1550089 | Profil: | H | Breite netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,900000 | Gewicht brutto Kg: | 0,900000 | Innendurchmesser mm: | 130,00 | Aussendurchmesser mm: | 230,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 13,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 13,74* | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,65* | € 14,73* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,83* | € 21,29* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,00* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|