| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027458 Herst.-Nr.: TB20H100 EAN/GTIN: 4014486220414 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen H 100 TB 20 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB20H100 | Werksnummer: | 1716461 | Profil: | H | Breite netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Innendurchmesser mm: | 130,00 | Aussendurchmesser mm: | 230,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,69* | € 11,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,05* | € 11,53* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,40* | € 17,84* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|