| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027456 Herst.-Nr.: TB18H100 EAN/GTIN: 4014486220353 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für Taper-Buchsen H 100 TB 18 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | TB18H100 | Werksnummer: | 1508268 | Profil: | H | Breite netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Innendurchmesser mm: | 120,00 | Aussendurchmesser mm: | 215,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,38* | € 9,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,81* | € 9,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,66* | € 15,26* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,09* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|