Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt CE Spannelemente CE02-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt CE Spannelemente CE02-60
optibelt CE Spannelemente CE02-60
optibelt CE Spannelemente CE02-60
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027096
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     CE02-60
EAN/GTIN:
     4014486241174
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
optibelt CE Spannelemente CE02-60
Weitere Informationen:
eClassID:
23-02-04-01
HerstellerNr:
CE02-60
Werksnummer:
1734307
Profil:
CE02
Breite netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 105,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,78*
€ 107,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 293,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.