| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026935 Herst.-Nr.: 908M85 EAN/GTIN: 4014486230246 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 8M 85 90 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 908M85 | Werksnummer: | 1712426 | Profil: | 8M | Breite netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 13,200000 | Gewicht brutto Kg: | 13,200000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,03* | € 126,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 103,55* | € 127,39* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,47* | € 154,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,66* | € 188,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,46* | € 353,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|