| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026880 Herst.-Nr.: 248M50 EAN/GTIN: 4014486229639 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 8M 50 24 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 248M50 | Werksnummer: | 1562739 | Profil: | 8M | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,76* | € 11,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 11,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,12* | € 11,74* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,61* | € 18,01* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,76* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|