| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026782 Herst.-Nr.: 48-066T10 EAN/GTIN: 4014486237801 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 66 T10 48-0 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 48-066T10 | Werksnummer: | 1706811 | Profil: | T10 | Breite netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 2,830000 | Gewicht brutto Kg: | 2,830000 | Innendurchmesser mm: | 22,00 | Aussendurchmesser mm: | 50,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,81* | € 59,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,08* | € 59,89* | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 62,51* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 71,27* | € 88,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 89,61* | € 134,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|