| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026755 Herst.-Nr.: 22-266AT10 EAN/GTIN: 4014486239980 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 66 AT10 22-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 22-266AT10 | Werksnummer: | 1778148 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,570000 | Gewicht brutto Kg: | 0,570000 | Innendurchmesser mm: | 9,00 | Aussendurchmesser mm: | 24,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,42* | € 16,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,35* | € 17,87* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,46* | € 17,96* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,26* | € 27,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,35* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|