| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026625 Herst.-Nr.: 30-247AT10 EAN/GTIN: 4014486240214 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 47 AT10 30-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 30-247AT10 | Werksnummer: | 1551923 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 1,260000 | Gewicht brutto Kg: | 1,260000 | Innendurchmesser mm: | 95,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 16,67* | € 20,81* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 22,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,55* | € 22,30* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,94* | € 32,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,75* | € 51,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|