| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026586 Herst.-Nr.: 4040-85 EAN/GTIN: 4014486253498 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 4040-85 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 4040-85 | Werksnummer: | 1790032 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 22,00 | Gewicht netto Kg: | 6,660000 | Gewicht brutto Kg: | 6,660000 | Innendurchmesser mm: | 85,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,31* | € 45,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,77* | € 51,03* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 41,57* | € 52,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 63,49* | € 78,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 139,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|