| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026377 Herst.-Nr.: 3535-11/2 EAN/GTIN: 4014486254440 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 3535-1 1/2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-91-03 | HerstellerNr: | 3535-11/2 | Werksnummer: | 1630141 | Profil: | TB ZOLL | Breite netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 6,510000 | Gewicht brutto Kg: | 6,510000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 68,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,51* | € 33,60* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,71* | € 35,79* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,33* | € 38,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 42,41* | € 56,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|