| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026370 Herst.-Nr.: 3525-60 EAN/GTIN: 4014486253184 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 3525-60 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 3525-60 | Werksnummer: | 1765669 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 3,970000 | Gewicht brutto Kg: | 3,970000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 62,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,76* | € 31,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,81* | € 31,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,96* | € 34,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 37,80* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 35,09* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|