| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026305 Herst.-Nr.: 20-231AT10 EAN/GTIN: 4014486239911 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 31 AT10 20-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 20-231AT10 | Werksnummer: | 1798844 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,82* | € 8,55* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,62* | € 12,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 17,38* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,06* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|