| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026292 Herst.-Nr.: 3030-48 EAN/GTIN: 4014486252972 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 3030-48 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 3030-48 | Werksnummer: | 1546873 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 3,410000 | Gewicht brutto Kg: | 3,410000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,61* | € 22,00* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 17,85* | € 22,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,16* | € 23,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,45* | € 36,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,46* | € 41,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|