| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026270 Herst.-Nr.: 3020-70 EAN/GTIN: 4014486253283 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 3020-70 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 3020-70 | Werksnummer: | 1580949 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 1,670000 | Gewicht brutto Kg: | 1,670000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 42,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 18,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,87* | € 19,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,11* | € 26,08* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 19,92* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,95* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|