| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026256 Herst.-Nr.: 3020-28 EAN/GTIN: 4014486252354 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 3020-28 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 3020-28 | Werksnummer: | 1553562 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 2,880000 | Gewicht brutto Kg: | 2,880000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 42,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,05* | € 15,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,38* | € 16,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,56* | € 17,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,81* | € 24,30* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,92* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|