| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026063 Herst.-Nr.: 1615-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1615-14 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 1615-14 | Werksnummer: | 1743098 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 39,70 | Gewicht netto Kg: | 0,570000 | Gewicht brutto Kg: | 0,570000 | Innendurchmesser mm: | 70,00 | Aussendurchmesser mm: | 125,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,51* | € 5,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,29* | € 8,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,12* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|