| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026016 Herst.-Nr.: 22-216T2,5 EAN/GTIN: 4014486244687 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 16 T2,5 22-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 22-216T2,5 | Werksnummer: | 1701476 | Profil: | T2,5 | Breite netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,77* | € 2,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,68* | € 2,57* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,56* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,57* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,44* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|